リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】

リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他電源連結端子付き幅(mm)183全長(mm)353質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30内容量1個
注意
※電源を引込む場合に使用します(電源連結端子付)。

※取付にはボルトを使用。

※必ずセンターパーツ(別売)と組み合せてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67294861XE46272Eアルミ・ファインホワイト塗装
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294870XE46273Eアルミ・黒色
33,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする