コイズミ(小泉成器)
固定クリップ
付属品
ビス付
幅(mm)
11×20
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
12
本体
アルミ
取付ピッチ(mm)
推奨:300
入数(個)
4
内容量
1個(4個)
注意
※曲げて固定する場合に使用します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279680
AE53779
¥
4,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください