コイズミ(小泉成器)
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
その他
【全量】609mm
幅(mm)
183
質量(kg)
2.3
本体長さ(mm)
536
入数(個)
1
出幅(mm)
2
埋込高(mm)
152
取付必要高(mm)
152
取付可能天井厚(mm)
1~30
内容量
1個
注意
※取付にはボルトを使用。
※
※エンドパーツ(別売)・センターパーツ(別売)とは組み合せられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294958
XE46282E
アルミ・ファインホワイト塗装
¥
52,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294967
XE46283E
アルミ・黒色
¥
52,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください