コイズミ(小泉成器)
タイマー中継器 【受注生産品】
付属品
ACアダプタ(電源コード長1.8m)
幅(mm)
46×111
質量(kg)
0.1
色
黒色
高さ(mm)
8
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※従来のSALIOTシリーズにもご使用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280529
WE54464
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください