防犯灯 【受注生産品】

防犯灯 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)防犯灯 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※取付バンドは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67304146XU49231L取付バンドは付属していません。
37,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304155XU49232L調光器併用不可
41,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする