屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】

屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)

防犯灯が災害停電時には防災照明となります。
災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。
※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。
バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。
保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器
ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ
停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。
取付バンドは付属していません
別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です
100-200V対応
8/9VA(100/200V)
屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007

仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※受注生産品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67304785XU53555
420,000
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする