幅(mm)1181×49材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)2.3取付システム天井用備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)26.2本体アルミ・白色塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8皮相電力(VA)【100V】27【200V】28【242V】30光束(Lm)2460演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%DALI・約5~100%PWM内容量1台