曜日別特売

ベースライト ソリッドシームレス

ベースライト ソリッドシームレス - コイズミ(小泉成器)ベースライト ソリッドシームレス - コイズミ(小泉成器)ベースライト ソリッドシームレス - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60全長(mm)1522質量(kg)1.6半埋込型高さ(mm)41備考送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)1510×45埋込高(mm)39LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※DALI Device Type8×2台使用のため2アドレス必要です。

※取付にはボルトを使用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291677XD5531441.4132.7100V/200V/242V:43/44/445495
84,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291686XD5531533.4131.5100V/200V/242V:34/36/344395
79,800
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291695XD5531624.7133.6100V/200V/242V:26/26/273300
70,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする