曜日別特売

スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装内容量1台
注意
※防雨・防湿専用ランプをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
電力(W)
本体
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67304968XU90149L逆富士・1灯用21【初期照度補正】18鋼板・亜鉛メッキ直管形LEDランプLDL40S(別売)
37,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67304977XU90150L逆富士・2灯用38【初期照度補正】34鋼板・亜鉛メッキ直管形LEDランプLDL40S(別売)
55,300
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67304986XU90151Lトラフ・1灯用26【初期照度補正】18鋼板・白色塗装直管形LEDランプLDL40S(別売)
34,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304995XU90152L逆富士・1灯用13【初期照度補正】11鋼板・亜鉛メッキ直管形LEDランプLDL20S(別売)
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305011XU90153L逆富士・2灯用23【初期照度補正】20鋼板・亜鉛メッキ直管形LEDランプLDL20S(別売)
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305020XU90238L反射笠付・2灯38【初期照度補正】34鋼板・白色直管形LEDランプLDL40S(別売)
54,600
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67305029XU90239L反射笠付・1灯21【初期照度補正】18鋼板・白色直管形LEDランプLDL40S(別売)
36,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67305038XU90240L反射笠付・1灯13【初期照度補正】11鋼板・白色直管形LEDランプLDL20S(別売)
31,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305047XU90241Lトラフ・1灯用13【初期照度補正】11鋼板・白色直管形LEDランプLDL20S(別売)
30,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする