曜日別特売

防犯・防災 避難持出8点セット 2375061

防犯・防災 避難持出8点セット 2375061 - CRECOTE

いざという時に”すぐ持ち出せる防災・防犯8点セットです。必要なものを最小限にまとめた、頼れるコンパクトボディバッグタイプです。反射テープ付きで夜間の避難時も安全を確保できます。マスクや携帯トイレ、アルミブランケットなど、災害時の衛生・防寒・視認性をカバーします。2WAYライトやホイッスル付きボールペンなど、いざという時に役立つ実用アイテムも揃っています。車内やオフィス、自宅の玄関などに常備しておけば、いざという時も安心。日常に”備えの安心”をプラスする防災セットです。

用途防災用に。セット内容反射テープ付きボディバッグ、個包装マスク2枚、携帯トイレセット、アルミブランケット、軍手1双、レインポンチョ、ザ・2WAYライト、備えて安心 ホイッスル付きボールペン質量(g)300サイズ(mm)幅230×奥行270×高さ70内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318758C1000639
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする