曜日別特売

加湿器

加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)加湿器 - リズム(旧:リズム時計工業)

洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250

用途
お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き
毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能
7畳対応でコンパクト
雲海のような霧とLED照明
電源(V)
専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz
出力:DC24
主な機能
温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)
/ タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応
付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15タンク容量(L)約2本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673203169YYA64RH08ライトグレー
14,364
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
673203259YYA64RH84ウォームグレー
14,364
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする