曜日別特売

LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67289620XD254533BAΦ1350.6マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700電球色
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289997XD256536BLΦ1100.4コネクタ付3000電球色
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67290006XD256536BMΦ1100.4コネクタ付3500温白色
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67290015XD256536BWΦ1100.4コネクタ付4000白色
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67290478XD258536BAΦ850.4リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2700電球色
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67290487XD258536BLΦ850.4リニューアルプレート併用不可、コネクタ付3000電球色
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67290496XD258536BMΦ850.4リニューアルプレート併用不可、コネクタ付3500温白色
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする