LEDユニバーサルダウンライト 本体

LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDユニバーサルダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)
ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可内容量1台
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67281421XD003017WLΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281430XD003018WLΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281439XD003019WLΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281448XD003021WMΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281457XD003022WLΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281466XD003023WAΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281475XD003023WWΦ1450.8ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281859XD006026WAΦ1200.6ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2700
21,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281868XD006026WLΦ1200.6ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付3000
21,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281877XD006026WWΦ1200.6ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付4000
21,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281886XD006027WWΦ1200.6ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付4000
21,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281911XD007029BBΦ850.4ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281947XD007029WBΦ850.4ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282035XD007030WBΦ850.4ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282087XD007031BBΦ850.4ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282139XD007031WBΦ850.4ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282209XD008029WBΦ850.4ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282261XD008030BBΦ850.4ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282306XD008030WBΦ850.4ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282358XD008031BBΦ850.4ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282410XD008031WBΦ850.4ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288816XD205029BBΦ850.3ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288868XD205029WBΦ850.3ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288920XD205030BBΦ850.3ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288965XD205030WBΦ850.3ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289008XD205031BBΦ850.3ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289026XD205031WBΦ850.3ホワイトN93マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289069XD206029BBΦ850.3ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289105XD206030BBΦ850.3ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289148XD206031BBΦ850.3ブラックマルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付2400
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291975XD91042LΦ1601.2ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付3000
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291991XD91043LΦ1601.2ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付3500
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292000XD91044LΦ1601.2ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付4000
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292009XD91045LΦ1601.2ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付3000
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292018XD91046LΦ1601.2ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付3500
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292027XD91050LΦ1601.4ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付4000
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292036XD91051LΦ1601.4ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付3000
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292045XD91052LΦ1601.4ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付3500
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292061XD91053LΦ1601.4ホワイトマルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付4000
42,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292070XD91613LΦ1601.6ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
41,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292079XD91614LΦ1601.6ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
41,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292088XD91615LΦ1601.6ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
41,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292167XD91993LΦ1601.7ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付2700~5000
64,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292176XD91994LΦ1601.7ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付2700~5000
64,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292465XD92555Φ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292481XD92556Φ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292490XD92557Φ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293786XD93125Φ1350.9ホワイトN93コネクタ付2700
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293795XD93129Φ1100.7ホワイトN93コネクタ付2700
21,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293811XD93130Φ1100.7ホワイトN93コネクタ付3000
21,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする