曜日別特売

エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体

エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305361XU93071ホワイトN932400低色温度アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305370XU93074ホワイトN933500温白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305379XU93075ホワイトN934000白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305388XU93076ブラック2400低色温度アルミダイカスト・ブラック塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305397XU93079ブラック3500温白色アルミダイカスト・ブラック塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305406XU93080ブラック4000白色アルミダイカスト・ブラック塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305537XU93376ホワイトN932700電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305546XU93377ホワイトN933000電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305555XU93378ブラック2700電球色アルミダイカスト・ブラック塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305571XU93379ブラック3000電球色アルミダイカスト・ブラック塗装
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする