コイズミ(小泉成器)
ベースダウンライト 深型 防雨型 本体
幅(mm)
Φ85
材質/仕上
【コーン】アルミ (シルバーショット)
質量(kg)
0.4
備考
軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプ
ベース 深型
構造
防雨型
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
コネクタ
付
配光角度(°)
40 (広角配光)
出幅(mm)
4
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
パネル
ガラス・透明消し
埋込高(mm)
102
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67302965
XU057528BA
ブラック
2700
電球色
アルミダイカスト・ブラック塗装
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67302981
XU057528WL
ホワイトN93
3000
電球色
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67302990
XU057528WM
ホワイトN93
3500
温白色
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください