コイズミ(小泉成器)
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体
幅(mm)
Φ110
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
0.7
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース グレアレス
レンズ
ガラス・透明消し
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ100
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
144
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67293549
XD93101
2700
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293558
XD93102
3000
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください