AZ(エーゼット)
ジャバラノズル
用途
混合計量タンク用のジャバラノズル
仕様
パッキン・先端キャップ付き
材質
ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE
色
ミルキーホワイト
質量(g)
(約)30
適合品番
混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
258×51×51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305668
F880
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください