コイズミ(小泉成器)
エクステリア ブラケットライト
建築物の壁面を光で彩るブラケットライト
周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。
施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
幅(mm)
162
高さ(mm)
266
構造
防雨型
機能
位相調光
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.4
出幅(mm)
205
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
パネル
ガラス・透明
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
照度角
45°
反射板
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
本体
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67303927
XU41338L
2.7
上下面照射タイプ
13.4
アルミ・シルバーメタリック塗装
22
¥
56,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303936
XU41339L
2.7
上下面照射タイプ
13.4
アルミ・ブラック塗装
22
¥
56,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67303945
XU41340L
2
下面照射
6.7
アルミ・シルバーメタリック塗装
11
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67303961
XU41341L
2
下面照射
6.7
アルミ・ブラック塗装
11
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください