仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可内容量1台