シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y)

シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) - CRECOTEシリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) - CRECOTE

ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)287定格電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120色温度3000k充電時間4時間バッテリー容量(mAh)1200バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318715C1000812
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする