シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W)

シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) - CRECOTEシリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) - CRECOTEシリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) - CRECOTE

ふんわり優しい光でお部屋を包む、かわいいシリコン製キャラクターライトです。サッカーボールに笑顔の顔と足がついたデザインで、インテリアやリラックスタイムにぴったりです。タッチするだけで点灯し、三段階の明るさ調整が可能。タイマー機能付きで就寝時も安心です。充電式でコードレスだから、ベッドサイドやデスク、リビングなど好きな場所で手軽に使えます。毎日の暮らしに癒しと楽しさをプラスするアイテムです。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)212定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×139×104機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DC5V-1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318731C1000813
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする