シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)

シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) - CRECOTEシリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) - CRECOTEシリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) - CRECOTEシリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) - CRECOTEシリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) - CRECOTE

ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)174定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DCSV1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318706C1000811
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする