シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W)

シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) - CRECOTEシリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) - CRECOTEシリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) - CRECOTEシリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) - CRECOTE

ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。

用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)182.5定格電力(W)0.42定格電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4機能タイマー機能充電時間3時間定格電流(mA)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318697C1000810
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする