ペットボトルクーラー

ペットボトルクーラー - パートナーズセッションペットボトルクーラー - パートナーズセッションペットボトルクーラー - パートナーズセッションペットボトルクーラー - パートナーズセッションペットボトルクーラー - パートナーズセッション
用途1.5/2Lペットボトルやシャンパン・ワインの保冷のほか、氷や氷のうの保冷、コーヒー缶などの保温の際に仕様真空二重構造材質本体(内側・外側):ステンレス鋼 本体上部樹脂部、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンゴムシルバー/ブラック/チャコールグレー質量(g)約1765容量(L)約4.3寸法(Φ×高さH)(mm)約155×435口径(mm)約132効果【保冷】4℃±1℃→11℃/6時間後(室温30℃±2℃)【保温】60℃±1℃→45℃/6時間後(室温5℃±2℃)※内容物の量や温度、外気温などの影響により数値は異なりますのでご注意ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305790PR4499
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする