プログレード
軽量スプーン
用途
調味料を計量する際に
仕様
段差目盛り付き(大さじ/小さじ)、開閉式キャップ引っ掛け穴付き
材質
ポリメチルペンテン
色
クリアスモーク
質量(g)
約17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×32×27
耐熱温度(℃)
180
食器洗浄機
食洗機使用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305747
PG-658
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください