ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤー - TSUNODA(ツノダ)
用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305607WP-250DA
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする