吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W)

吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) - CRECOTE吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) - CRECOTE吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) - CRECOTE吊り下げ扇風機 三脚付き 7200mAh XY-78(W) - CRECOTE

テント内の蒸し暑さや夜間の暗さを一度に解決してくれる、三脚付きの吊り下げファンです。羽根付きのパワフル送風で、4段階の風量調整が可能。さらに3段階の明るさ切替LEDライトとしても活躍し、夜のキャンプや車中泊を快適にサポートします。7200mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、長時間の使用も安心。吊り下げ・置き型の両方に対応し、付属のリモコンで離れた場所からも操作可能。アウトドアをより快適で快適な時間に変えてくれる頼れる一台です。

用途キャンプでの送風、照明の2way使用に。付属品USBケーブル、マニュアル、三脚、リモコン、固定具ホワイト質量(g)368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×90×136風量4段階バッテリー容量(mAh)7200明るさ3段階定格入力5V-1.6A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318749C1000819
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1¥1,400/税込¥1,540
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする