曜日別特売

デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y)

デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y) - CRECOTE

最大40mまで瞬時に測れるレーザー距離計とメジャーの2WAY仕様になったデジタルメジャーです。手間のかかる長距離の採寸も一人で簡単にすることが可能です。視認性の高いデジタルディスプレイと、誤作動防止の自動シャットダウン機能付きで、安全性と省エネ性も抜群。コンパクトながら850mAhのバッテリーを搭載し、約8000回の測定が可能。耐久性にも優れ、ハードな作業環境にも頼れる一台です。

用途現場やDIYの作業効率アップに。仕様チャージ回数:500回、レーザーの種類:クラス2 635nm<1mW、レーザーを自動的にカット:20秒、全労働時間:8000回、自動シャットダウン:150秒付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)314保存温度範囲(℃)マイナス20~60バッテリー容量(mAh)3.7V 850 リチウム電池サイズ(mm)幅80×奥行48×高さ79.6最大測定距離(m)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318679C1000806
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする