曜日別特売

エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ

エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ - コイズミ(小泉成器)
材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)0.5高さ(mm)173構造防雨型別売付属品適合調光器ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)明るさ400Lmクラス適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E本体幅(mm)Φ100照射面近接限度(cm)50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305056XU92195サテンブラックベースタイプアルミダイカスト・サテンブラック塗装
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305065XU92196ダークグレーメタリックベースタイプアルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305081XU92197サテンブラックユニバーサルタイプアルミダイカスト・サテンブラック塗装
35,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305090XU92198ダークグレーメタリックユニバーサルタイプアルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装
35,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする