コイズミ(小泉成器)
シーリングダウンライト 電源別置型 本体
さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様
天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
1.9
角度(°)
【グレアカット】30
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
コネクタ
付
クラス
2500Lmクラス
明るさ
HID50W相当
演色指数(Ra)
92
埋込高(mm)
205
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
照度角
60°
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67297435
XH92934
ホワイトN93
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
2700
電球色
2155
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297451
XH92935
ホワイトN93
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
3000
電球色
2165
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67297460
XH92936
ホワイトN93
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
3500
温白色
2275
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297469
XH92937
ホワイトN93
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
4000
白色
2365
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297478
XH92938
ブラック
アルミダイカスト・黒色塗装
2700
電球色
2080
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67297487
XH92939
ブラック
アルミダイカスト・黒色塗装
3000
電球色
2085
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297496
XH92940
ブラック
アルミダイカスト・黒色塗装
3500
温白色
2195
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297505
XH92941
ブラック
アルミダイカスト・黒色塗装
4000
白色
2280
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください