コイズミ(小泉成器)
DC24V調光ドライバー
用途
屋内専用
幅(mm)
235×46
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
32
本体
プラスチック
入数(個)
1
調光範囲
約1~100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279646
AE53776
¥
32,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください