曜日別特売

調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】

調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
調光方式
【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)
【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能
適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67279129AE40811E
31,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279138AE40815E
31,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67279147AE40816E
38,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする