石鋸工業
断熱材用鋸
用途
断熱材や発泡スチロールの切断に
仕様
サヤ:安全ガード付き
材質
鋸:炭素工具鋼(SK-85) サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック、ステンレス ネジ・ナット・座金:鉄
色
ブラック/シルバー
質量(g)
約203(サヤを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×105×45(サヤを含む)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ベルト通し:55×3
適合替刃
INK-0746
刃渡り(mm)
270 刃厚:0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305851
INK-0745
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください