曜日別特売

ウィルトンラグ ラリス

ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原ウィルトンラグ ラリス - 萩原

モダン柄のシャギーラグ

用途エジプト製のウィルトン織シャギーラグ。おしゃれなモダン柄とナチュラルなカラーでどんなインテリアにも合わせやすいデザインです。毛足が長くボリュームがあり、おもわず寝転びたくなるような心地良さの、ふわふわとやわらかな肌触り。また、ウィルトンラグはパイルの密度が高く耐久性に優れ、お気に入りのラグを長く使いたい方にもおすすめです。厚さ(mm)10備考洗濯不可対応ホットカーペット機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100% / 20,832ノット / ヒートセット加工内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67320176240640200ベージュ130×190
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月26日
67320185240640210グレー130×190
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月31日
67320237240640201ベージュ160×235
オープン
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67320246240640211グレー160×235
オープン
10,880
11,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67320280240640202ベージュ200×250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67320289240640212グレー200×250
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする