AZ(エーゼット)
キャップ
用途
混合計量タンク用のキャップ
仕様
パッキン付き
材質
PP
形状
キャップ:六角形状
色
グリーン
質量(g)
(約)21
適合品番
混合計量タンク:F058/F059
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
69×69×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305686
F877
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください