コイズミ(小泉成器)
LEDランプタイプスポットライト
質量(kg)
0.2
取付
直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)
70
タイプ
プラグタイプ
首振角度(°)
90
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)
105
明るさ
JDR40W相当
適合ランプ
高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)
Φ45
回転角度(°)
360
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67301949
XS93142
ファインホワイト
アルミ・ファインホワイト塗装
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67301958
XS93143
ブラック
アルミ・ブラック塗装
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください