X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ

X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
質量(kg)0.8ブラック高さ(mm)197タイププラグタイプ本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)160クラス2000Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID35W相当本体幅(mm)Φ72回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67299736XS704807BW24.54000白色73.425
32,800
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
67300348XS706807BA18.42700電球色66.819
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする