LEDダウンスポットライト 本体

LEDダウンスポットライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDダウンスポットライト 本体 - コイズミ(小泉成器)LEDダウンスポットライト 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291020XD306709WBホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291230XD306810BBブラックアルミダイカスト・ブラック塗装アルミダイカスト・ブラック塗装
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67291275XD306811BBブラックアルミダイカスト・ブラック塗装アルミダイカスト・ブラック塗装
19,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする