コイズミ(小泉成器)
スヌート 【受注生産品】
材質/仕上
【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)
0.1
構造
防雨型
入数(個)
1
適合器具
XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295055
XE47919E
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください