コイズミ(小泉成器)
空調レタン 【受注生産品】
適合
【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D
幅(mm)
580×49
質量(kg)
0.7
本体
鋼板・内面白色塗装
入数(個)
1
開口面積(m
2
)
0.024
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67296227
XE55436E
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください