コイズミ(小泉成器)
専用埋込ボックス
幅(mm)
□168
質量(kg)
0.9
構造
防雨型
本体
鋼
埋め込み深さ(mm)
78
入数(個)
1
適合器具
XU55226~XU55231用
地上高さ(mm)
78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295010
XE46316E
¥
7,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください