コイズミ(小泉成器)
シグナルコンバータ(DALI専用)
幅(mm)
116
質量(kg)
0.3
色
白色
取付
2個用スイッチボックスJISC8340取付専用
高さ(mm)
120
本体
プラスチック・白色
出力信号
最大300mA(1回路あたり)、2系統
入数(個)
1
信号入力
2系統
出幅(mm)
8
適合コントローラ機種
メモリーライトコントローラAE54341E/AE54342E/AE49236E
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279156
AE48145E
¥
34,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください