コイズミ(小泉成器)
チェーン吊具
付属品
落下防止ワイヤー付(約700mm)
材質
吊具:鋼板・サテンブラック
質量(kg)
1.3
取付金具
鋼板・サテンブラック
入数(個)
1
チェーン
鋼・クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279707
AE54160
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください