コイズミ(小泉成器)
直管形LEDランプ
口金
GX16t-5
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
入数(本)
1
内容量
1本
全9種類を絞り込む
色温度(K)
3000
4000
5000
6500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
形名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294669
XE41272L
1198
21
5000
昼白色
L40S・N/21/34・N3
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294678
XE41273L
1198
17
3000
電球色
L40S・L/17/22・N4
¥
12,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294687
XE41274L
1198
17
4000
白色
L40S・W/17/23・N4
¥
12,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294696
XE41275L
1198
17
5000
昼白色
L40S・N/17/25・N5
¥
12,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294705
XE41276L
1198
17
6500
昼光色
L40S・D/17/24・N4
¥
12,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294721
XE41279L
580
10
3000
電球色
L20S・L/10/11・N4
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294730
XE41280L
580
10
4000
白色
L20S・W/10/12・N4
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294739
XE41281L
580
10
5000
昼白色
L20S・N/10/13・N4
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295019
XE46423L
1198
17
5000
昼白色
L40T・N/17/25・G3
¥
12,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください