コイズミ(小泉成器)
取付金具
適合
【灯具】XU49229L~XU49232L
構造
防雨型
本体
ステンレス
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294827
XE44498E
46
82
0.3
81
¥
8,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294836
XE44499E
115
99
0.4
90
¥
8,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください