コイズミ(小泉成器)
ポールアダプター 2灯用 【受注生産品】
本体
鋼・錆止め塗装
別売付属品
【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294660
XE39102E
7.8
295
¥
59,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67295606
XE50860E
8.8
250
¥
76,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67295640
XE50863E
4.2
280
¥
76,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください