コイズミ(小泉成器)
ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具
仕様
調光器併用:不可、電源線:不要
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
Φ154
全長(mm)
192
構造
防雨型
機能
調光・調色:非調光
モード切替
センサ:可能
ランプ
LED
バッテリー
ソーラー:搭載
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
人感センサー
付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(灯具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280389
AU55978
アルミダイカスト・ブラック塗装
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280398
AU55979
アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください