コイズミ(小泉成器)
ポール用取付金具
幅(mm)
75
質量(kg)
1
高さ(mm)
300
取付金具
ステンレス
本体長さ(mm)
69
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294590
XE36726L
¥
19,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください