コイズミ(小泉成器)
ポールアダプター 1灯用 【受注生産品】
本体
鋼・錆止め塗装
別売付属品
【専用ポール】WE44112E錆止め塗装まで
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294651
XE39101E
5.5
295
¥
49,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67295615
XE50861E
3.1
250
¥
53,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67295649
XE50864E
3.7
280
¥
62,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください