コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト ポール 【受注生産品】
仕様
カットアウトスイッチ:内蔵可能
型
防雨型
別売付属品
灯具
埋め込み深さ(mm)
250
耐風速(m/s)
60
ポール
鋼・錆止め塗装
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280477
WE52150E
¥
178,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません